Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschen-pH-Meter pH 3110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschen-pH-Meter pH 3110
Taschen-pH-Meter pH 3110
Taschen-pH-Meter pH 3110
Artikel-Nr.:
     163-9774367
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     2AA110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
pH-/Redox-Messgerät pH 3110 ProfiLine
Die WTW pH/mV Taschenmessgeräte der ProfiLine Serie sind robust und wasserdicht nach IP 67. Je nach Ausstattung verfügen sie über LCD oder Graphikdisplay. Die bewährte DIN-Buchse zum Anschluss der pH-Elektroden erlaubt problemlose pH-Messung in nasser Umgebung. Die Geräte können mit Batterien oder Akkus betrieben werden.
Einfaches und funktionales pH/mV (Redox-)-Messgerät mit vereinfachter Tastatur zur klaren und sicheren Bedienung. Automatische AutoRead-Funktion für reproduzierbare Messergebnisse. 3-Punkt-Kalibrierung mit WTW Technischen Puffern oder DIN/NIST-Puffern.
Messbereiche
pH: -2,0 ... 20,0
-2,00 ... 20,0
-2,000 ... 19,999
Genauigkeit: ± 0,01 (±1 digit)
± 0,005 (15 °C ... 35 °C)
mV / Genauigkeit: ± 1200,0 / ± 0,3
± 2000 / ± 1
Temperatur: -5,0 °C ... 105,0 °C
Genauigkeit: ± 0,1 °C
Temperaturkompensation: automatisch über pH-Messketten mit integriertem Temperaturfühler, TFK 325 oder Pt 1000

Typ pH 3110
Beschreibung Nur Gerät
pH 3110 Set 2
Lieferumfang:
  • Messgerät ProfiLine pH 3110
  • Elektrode SenTix®41
  • Pufferlösung STP4 und STP7
  • Elektrodenhalter (Stativ)
  • Becher
  • Tragekoffer
Typ: pH 3110
Beschreibung: Nur Gerät
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, konduktometer wtw, redox messgerät, Taschen,pH-Meter, pH,Messgeräte, Messgerät,pH, Messgeräte,pH, Hand,Messgeräte, pH, temperaturmessfühler, EKG Elektroden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 498,77*
€ 593,59*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 463,33*
€ 593,60*
Lager 163
Frei Haus
ab € 541,39*
€ 619,99*
Frei Haus
ab € 566,38*
€ 649,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 657,65*
€ 745,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,99*
€ 737,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,43*
€ 716,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,17*
€ 670,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,60*
€ 658,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,39*
€ 644,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.