Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborreaktor LR 1000 control System mit Wiegefunktion und Kühlregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborreaktor LR 1000 control System mit Wiegefunktion und Kühlregelventil
Laborreaktor LR 1000 control System mit Wiegefunktion und Kühlregelventil
Artikel-Nr.:
     163-9729969
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025001991
EAN/GTIN:
     4053411048556
Suchbegriffe:
Laborreaktor
Laborreaktor LR 1000 control System
Modulare, erweiterbare Laborreaktoren für die Optimierung chemischer Reaktionsvorgänge und für das Mischen, Dispergieren und Homogenisieren im Rahmen von Laboranwendungen. Das System lässt sich der jeweiligen Applikation schnell und ohne Aufwand anpassen. Ideal für Anwendungen in der Kosmetik und Pharmazeutik. Die Mediumstemperatur kann bis zu 120 °C betragen. Ein Temperatursensor im Medium passt die Heizung unter dem Gefäß an.
Herausragende Merkmale sind die intuitive Menüführung, integrierte Anschlüsse für pH- und Temperatursensoren und verschiedene Schnittstellen, über die die Darstellung und Speicherung prozess-relevanter Daten auf dem PC möglich ist. Bei Verwendung der optionalen Laborsoftware labworldsoft® kann der Reaktor per PC gesteuert und weitere Einstellungen vorgenommen werden. Zudem ist ein Kühlregelventilanschluss integriert, welcher die programmgesteuerte Kühlung über ein optionales Magnetventil ermöglicht.

Lieferumfang: Grundgerät, Laborreaktorbehälter LR 1000.3, Ankerrührer LR 1000.10, Messfühleraufnahme LR 1000.62, Temperaturmessfühler PT 100.30, Strömungsbrecher, Haltestange, 2 Schlauchverbinder, USB-Kabel
Spezifikationen
Nutzvolumen:
Arbeitstemperatur max.:
Nenndrehmoment: 300 - 1.000 ml
120 °C
3 Nm
Erreichbares Vakuum:
Viskosität max.:
Drehzahlbereich: 25 mbar
100.000 mPas
10 - 150 rpm
Anzeige:
Produktberührendes Material:
Heizleistung: TFT
AISI 316L, Borosilikatglas 3.3, PTFE, FPM
1.000 W
Einstellgenauigkeit Heiztemperatur:
Anzeige bei Betrieb mit ext. Fühler:
Auflösung Temperaturmessung: ± 1 K
ja
0,1 K
Regelgenauigkeit mit PT 100 Messfühler:
Kühlmediumtemperatur min.:
pH-Messfühlerschnittstelle: ± 0,2 K
3 °C
ja
Timer- / Zählerfunktion:
Stativstangendurchmesser:
Abmessungen (B x T x H): ja
16 mm
443 x 295 x 360 mm
Gewicht:
Zulässige Umgebungstemperatur:
Zulässige Relative Feuchte: 16 kg
5 - 40 °C
80%
Schutzart nach DIN EN 60529:
USB und RS 232 Schnittstelle:
Spannung: IP 21
ja
230 V
Frequenz:
Geräteaufnahmeleistung: 50/60 Hz
1.200 W

Typ LR 1000 control System
Weitere Suchbegriffe: Labor,Reaktor, vakoum, druckreaktor, viscociteit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 15.100,69*
€ 15.264,24*
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 15.809,68*
€ 15.973,22*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.264,24*
€ 18.164,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.219,63*
€ 18.111,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.130,42*
€ 18.005,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.100,69*
€ 17.969,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15.100,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.