Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex Schüttler Genius 3 incl. Standardaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortex Schüttler Genius 3 incl. Standardaufsatz
Vortex Schüttler Genius 3 incl. Standardaufsatz
Artikel-Nr.:
     163-9729950
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003340000
EAN/GTIN:
     4053411001322
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Schüttler VORTEX 3
Geeignet für Kurzzeitbetrieb (Touchfunktion), ausgelöst durch Druck auf den Schüttelaufsatz oder Dauerbetrieb.
-Großer stufenloser Drehzahlbereich
-Variable Einsatzmöglichkeiten durch 3 Aufsätze und 7 Einsätze (z. B. Eppendorfröhrchen, Mikrotiterplatten, Erlenmeyerkolben 250 ml usw.), bitte entsprechend mitbestellen
-"Klick" Befestigung der Aufsätze auf dem Gerät in beliebiger Stellung
-Einfache Handhabung von Rund- bzw. Erlenmeyerkolben durch speziellen "Spanngurt" (VG 3.36)
-Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss
-Sicherer Stand bei hohen Drehzahlen durch spezielle Füße auf Silikonbasis mit sehr hoher Vibrationsdämpfung
-Kugelgelagerter Exzenter
-Durch Eigenbelüftung des Motors für Dauerbetrieb bei geringer Eigenerwärmung geeignet

Standardaufsatz im Lieferumfang enthalten.
Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Orbit: 4 mm
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: 58 / 10 W
Einstellbarer Drehzahlbereich: 500 bis 2.500 min-1
Drehzahlanzeige: Skala 0 bis 6
Abmessungen (B x T x H): 127 x 149 x 136 mm
Gewicht: 4,5 kg
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 21
Netzanschluss: 230V 50/60 Hz
Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1.

Typ VORTEX 3
Schüttelbewegung kreisend
min. Drehzahl 500 1/min
max. Drehzahl 2500 1/min
Schüttelhub / Schüttelorbit 4 mm
Zulässige relative Feuchtigkeit 80 %
Schutzart IP21
Touchbetrieb Ja
Dauerbetrieb Ja
Abmessungen (B x T x H) 127 x 149 x 136 mm
Nettogewicht 4.5 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Motorleistung Aufnahme 58 W
Motorleistung Abgabe 10 W
Steckertyp EU
Art der Hilfsenergie 115/230, 50 bis 60 Hz
Breite 127 mm
Tiefe 149 mm
Höhe 136 mm
Weitere Suchbegriffe: Vortex-Mixer, Vortex-Schüttler, Vortexer, Vortexer Standardaufsatz, ika reagenzglasschüttler, vortex mixer, Schüttler,Vortexer, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten, slicon, erlenmeyer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 12,95*
ab € 372,39*
€ 414,77*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 361,24*
€ 448,12*
Frei Haus
ab € 444,06*
€ 495,02*
Lager 163
Frei Haus
ab € 479,03*
€ 532,47*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,47*
€ 633,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,10*
€ 630,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,97*
€ 624,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,38*
€ 612,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,03*
€ 570,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 479,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.