Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenmischer 9 Rollen digital (8 Mischplätze) variable Drehzahl 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenmischer 9 Rollen digital (8 Mischplätze) variable Drehzahl 5
Rollenmischer 9 Rollen digital (8 Mischplätze) variable Drehzahl 5
Rollenmischer 9 Rollen digital (8 Mischplätze) variable Drehzahl 5
Artikel-Nr.:
     163-9728813
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     SRT9D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenmischer
rollenmischer
Rollenmischer RS-200
Es gibt vier Modelle, zwei analoge Modelle mit 6 oder 9 Rollen, mit einer festen Geschwindigkeit von 33 min-1 oder zwei digitale Modelle mit 6 oder 9 Rollen mit digital gesteuerter Geschwindigkeit von 5 bis 60 min-1 und programmierbarem Timer.
Die Rollen können einfach herausgenommen werden, um größere Gefäße aufzunehmen. Geeignet für Blutproben, viskose Substanzen und Flüssig-fest-Suspensionen, die nur wenig Belüftung benötigen. Einsatz in Inkubatoren bis max. 60 °C und einer Luftfeuchtigkeit bis max. 80 % bzw. in Kühlräumen bis minimal 4 °C.

-Wipp- und Rollbewegung zur kompletten Durchmischung
-6 oder 9 Rollen-Design mit kleiner Stellfläche
-Mit antimikrobieller BioCote-Beschichtung
Spezifikationen RS-200(D) // RS-200(D)-L
Schüttelbewegung: rotierend, wippend
Amplitude: 16 mm
Drehzahlbereich:
Anzahl der Rollen: 33 min-1// 5 ... 60 min-1
6 // 9
Max. Beladung: 3 kg
Timer: Dauerbetrieb // 1 s ... 9 h, Dauerbetrieb
Umgebungstemperatur: bis 60 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit: bis 80 %
Abmessungen (B x T x H):
Abmessungen Rollen (L x Ø): 565 x 240 x 110 mm // 565 x 360 x 110 mm
340 x 30 mm
Gewicht: 5,1 kg // 6,9 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz
Schutzart: IP 20

Typ RS-200D-L
Rollen 9
Abmessungen (B x T x H) 565 x 360 x 110 mm
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 3 kg
min. Drehzahl 5 1/min
max. Drehzahl 60 1/min
Anzeigeart digital
Schüttelbewegung rotierend, wippend
Schüttelhub / Schüttelorbit 16 mm
Zulässige relative Feuchtigkeit 80 %
min. Laufzeit / Timer 00:00:01 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 09:00:00 Std:Min:Sek
Dauerbetrieb Ja
Nettogewicht 6.9 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 60 °C
Schutzart IP20
Motorleistung Aufnahme 50 W
Art der Hilfsenergie 230V AC
Breite 565 mm
Tiefe 360 mm
Höhe 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollen-Mischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.167,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.167,83* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.837,76*
€ 2.186,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.828,42*
€ 2.175,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.743,74*
€ 2.075,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,35*
€ 1.798,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.360,22*
€ 1.618,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,57*
€ 1.544,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.167,83*
€ 1.389,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.