Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieregler MC 227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energieregler MC 227
Energieregler MC 227
Artikel-Nr.:
     163-9725727
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     MC227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
Analoge Heizungsregler CN-200
Zur Leistungsregelung von Heizhauben der HM-Serie, elektrische Bunsenbrenner und Heizbänder. Jeder Regler verfügt über zwei Neonanzeigen: Weißes Neonlicht "Power On" und gelbes Neonlicht "Mantle/Bunsen Heater On". Wird der Drehregler im Uhrzeigersinn gedreht, erhöht sich die Leistung und die gelbe Kontrollleuchte beginnt zu pulsieren. Sobald die maximale Leistung erreicht ist, leuchtet die Lampe kontinuierlich. An der Rückseite der Regler befindet sich eine Klemme zur Befestigung eines Stabs (Ø 12 mm).

Typ CN-200-2300
Leistung 2300 W
Breite 120 mm
Tiefe 115 mm
Höhe 80 mm
Abmessungen (BxTxH) 120 x 115 x 80 mm
Gewicht 820 g
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, raumtemperatur regler, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, Heizhaube, handbrenner, bunsenbrenner, krokodilklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 450,40* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,52*
€ 644,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,56*
€ 638,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,81*
€ 615,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,88*
€ 591,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,40*
€ 535,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.