Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmregler Modell LC6 Nr. 9 700 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.724 984
9.724 984
Artikel-Nr.:
     163-9724986
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9700160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmregler
Temperatur-Laborregler
Temperatur-Regelgerät
Temperatur-Regler
Temperatur-Laborregler / Temperatur-Programmregler
Mess-, Regel- und Überwachungsaufgaben in Verbindung mit Elektrowärmegeräten wie z. B. Heizhauben, Heizbäder, Heizmatten, Wasserbäder, Ölbäder etc. sind die Einsatzgebiete dieser mit modernster Regelelektronik ausgestatteten Geräte.

-MULTI-DISPLAY (LED) Temperaturanzeigen getrennt für Soll- und Istwert, sowie für Über-/Untertemperatur-Warnsicherheitsfunktionen
-Folientastatur, komfortable Bedienung
-Anzeigen-Auflösung 0,1°C
-modifizierbare Regelparameter
-PID-Regelung
-Anschlüsse für Arbeits- und Sicherheitsfühler
-Heizgeräteanschluss 2 kW

Weitere Vorteile beim LC6 Programmregler:
-ICC= Intelligent-Cascade-Control; klassische PID Regelparameter modifizierbar
-zusätzliche LCD-Anzeige für einfachste Bedienerführung
-integrierter Programmgeber (6 Profile à 60 Abschnitte)
-Anschlüsse für 2 Arbeits- und 1 Sicherheitsfühler
-Heizgeräteanschluss 3 kW

Typ LC6
Temperaturbereich -100 bis +400 max. °C
Temp.konstanz > ± 0,03 K
Anschluss 2 x Pt100
serielle Schnittstelle RS232/RS485
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Wasserbad Temperaturregler, programmregler, Regler,Temperatur, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, Heizhaube, Wasserbad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.641,38*
€ 2.900,72*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.790,33*
€ 3.063,15*
Frei Haus
ab € 3.273,99*
€ 3.568,67*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.063,15*
€ 3.645,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.018,63*
€ 3.592,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.890,64*
€ 3.439,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.829,59*
€ 3.367,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.790,33*
€ 3.320,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8901105
€ 5.153,45*
Zubehör
Witeg Labortechnik
2 350 101
€ 7,13*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8903015
€ 115,71*
Zubehör
Julabo Labortechnik
2310110
€ 748,95*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8980703
€ 449,92*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981006
€ 476,13*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981003
€ 347,06*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981010
€ 366,08*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981013
€ 597,63*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981014
€ 832,05*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981015
€ 591,03*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981016
€ 761,70*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981017
€ 565,21*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8981103
€ 289,43*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8980142
€ 391,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.