Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoschüttler PHMT für Mikrolitergefäße | Typ: PHMT-PSC96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoschüttler PHMT für Mikrolitergefäße | Typ: PHMT-PSC96
Thermoschüttler PHMT für Mikrolitergefäße | Typ: PHMT-PSC96
Artikel-Nr.:
     163-9721080
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     PHMT-PSC96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Thermoschüttler PHMT für Mikrolitergefäße
Durch Mixen während der Inkubationsphase erhält man mehrere Vorteile: Verkürzen von Reaktionsprozesszeiten, Arbeitsaufwand wird verringert, die Leistungsfähigkeit vieler Verfahren, z. B. die Behandlung von Zellen, wird erhöht.
-Temperaturbereich: 5 bis 100 °C
-Uniformität bei 37 °C: ±0,1 °C
-variable Geschwindigkeit: 250 bis 1400 min-1
-zeitlich Schütteln Betrieb: 1 min bis 96 Stunden
-schnelles Aufheizen
-kontinuierliche oder zeitgesteuerter Betrieb mit Alarmsummer und automatische Aus-Schalten
-inkl. austauschbarem Block
-Misch- und Inkubationsphasen kombiniert die Reaktionsverarbeitungszeiten

Lieferumfang: Thermoschüttler mit einem Block wie beschrieben. Weitere Blöcke auf Anfrage.

Typ PHMT-PSC96
Für 1 x 96 well
min. Betriebstemperatur 5 RT + °C
max. Betriebstemperatur 100 °C
Temperaturgenauigkeit 0,2 ± °C
min. Drehzahl 250 1/min
max. Drehzahl 1400 1/min
max. Heizgeschwindigkeit 4 °C/min
Heiz-/Kühl-Leistung 42 W
Nettogewicht 4 kg
Anzahl Blöcke 1
Orbit 2 mm
Steckertyp EU
Art der Hilfsenergie 120-230V, 50/60Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.302,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.302,58* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,92*
€ 2.190,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,19*
€ 2.187,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,61*
€ 2.087,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,00*
€ 1.802,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.363,50*
€ 1.622,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,58*
€ 1.550,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.