Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoschüttler PCMT für Mikrolitergefässe und PCR Platten | Typ: PCMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoschüttler PCMT für Mikrolitergefässe und PCR Platten | Typ: PCMT
Thermoschüttler PCMT für Mikrolitergefässe und PCR Platten | Typ: PCMT
Artikel-Nr.:
     163-9721050
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     PCMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCR-Platten
Heiz-Thermomixer
Thermomixer
Thermoschüttler
Thermoschüttler PCMT für Mikrolitergefässe und PCR Platten
Thermoshaker mit einstellbarer Heiz- und Kühlfunktion, sowie einstellbaren Geschwindigkeiten und austauschbaren Blöcken für Mikrolitergefässe und PCR platten. Der PCMT erreicht eine Kühltemperatur bis zu 15°C unter Raumtemperatur.
-schnelles Aufheizen und Kühlen
-Temperaturbereich: +4°C bis +100°C
-Temperaturkontrollbereich: 15°C unter RT bis +100°C
-Geschwindigkeit: 250 bis 1400 min-1
-Temperaturgleichmäßigkeit bei 37°C: ±0.1°C
-Auswahl an 5 Blöcken
-Orbit: 2 mm

Block für den Betrieb notwendig und nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

Anwendungen:
-Genetische Analysen, Extraktion von DNA, RNA und weitere Präparierung von Proben
-Biochemische Studien von enzymatischen Reaktionen und Prozessen
-Extraction von Metaboliten aus Zellmaterial

Typ PCMT
min. Betriebstemperatur -15 RT + °C
max. Betriebstemperatur 100 °C
Temperaturgenauigkeit 0,10 ± °C
min. Drehzahl 250 1/min
max. Drehzahl 1400 1/min
max. Heizgeschwindigkeit 15 °C/min
max. Kühlgeschwindigkeit 5 °C/min
Heiz-/Kühl-Leistung 60 W
Breite 205 mm
Tiefe 230 mm
Höhe 130 mm
Nettogewicht 3.7 kg
Anzahl Blöcke 1
Orbit 2 mm
Steckertyp EU
Art der Hilfsenergie 20-230V, 50/60Hz
Weitere Suchbegriffe: heiz thermomixer, Thermo,Schüttler, Mikrotiterplatten,Schüttler, Block-Thermostate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.116,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.116,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,15*
€ 1.864,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,10*
€ 1.785,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,66*
€ 1.545,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.168,79*
€ 1.390,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,68*
€ 1.328,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.