Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Funktions-Rotator PTR-60 mit Platform für 48 Mikroröhrchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Funktions-Rotator PTR-60 mit Platform für 48 Mikroröhrchen
Multi-Funktions-Rotator PTR-60 mit Platform für 48 Mikroröhrchen
Artikel-Nr.:
     163-9721030
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     PTR-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotator
Rotierer
Vortexer Gummiplatte
Überkopf-Schüttelgerät
Multi-Funktions-Überkopfschüttler PTR-35 / PTR-60
360° vertikaler Multi-Funktions-Überkopfschüttler mit einer hohen Kapazität zum Mischen von Probenröhrchen und einem vielseitigen Programm.

-Multi-Funktion: vertikale Rotation, Hin- und Herbewegung, Vibration
-Kontinuierliche oder zeitlich fixierte Arbeitsphase
-Wahl zwischen zwei Modellen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Mikroröhrchen-Kapazität
-Geschwindigkeit: 1 bis 100 min-1, schrittweise Erhöhung um 1 min-1
-Gegenseitige Rotation: 1 bis 90° Drehwinkel
-Vibration: programmierbar in einem Takt von 1 bis 5 Sekunden
-Voll programmierbare Folge von Funktionen, einschließlich Pause
-Alternative Plattform für größere Gefäße erhältlich

Typ PTR-60
Schüttelbewegung vertikale Rotation, Hin- und Herbewegung, Vibration
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 0,800000 kg
min. Drehzahl 1 1/min
max. Drehzahl 100 1/min
Neigungswinkel 360 °
Steckertyp EU/UK
min. Laufzeit / Timer 00:01:00 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 24:00:00 Std:Min:Sek
min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Motorleistung Abgabe 18 W
Weitere Suchbegriffe: Überkopfmischer, Überkopfrotator, Überkopfschüttler, rotator, Schüttler,Überkopf, Überkopfsschüttler,Grant, Probengefäß, 6225232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,70*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 771,70* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,47*
€ 1.449,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,46*
€ 1.344,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,80*
€ 1.175,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 889,02*
€ 1.057,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,44*
€ 1.020,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 771,70*
€ 918,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.