Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Funktions-3D Mischer PS-M3D mit Antirutschmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Funktions-3D Mischer PS-M3D mit Antirutschmatte
Multi-Funktions-3D Mischer PS-M3D mit Antirutschmatte
Artikel-Nr.:
     163-9721017
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     PS-M3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-D Schüttler
3D-Mischer
3D-Schüttler
3D-Shaker
Multi-Funktions-Taumelschüttler PS-M3D
Mit konstanter und gleichmässiger Bewegung über die gesamte Geschwindigkeitsspanne.
Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend (Ø 22 mm)
reziprok (0 bis 360°, 30° Schritte)
vibrierend (0 bis 5°, 1° Schritte)
Neigungswinkel: 7°
Drehzahlbereich: 1 bis 100 min-1
Max. Beladung: 1,0 kg
Timer Schüttelfunktion kreisend und reziprok / vibrierend: 0 bis 250 s / 0 bis 5 s
Zulässige Umgebungstemperatur: +4 bis 40 °C
Abmessungen Plattform (B x T): 215 x 215 mm
Abmessungen Gerät (B x T x H): 235 x 235 x 140 mm
Gewicht: 2 kg
Netzanschluss: 12 V

Typ PS-M3D
Schüttelbewegung kreisend reziprok vibrierend
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 1 kg
min. Drehzahl 1 1/min
max. Drehzahl 100 1/min
Schüttelhub / Schüttelorbit 22 mm
Neigungswinkel 7 °
Breite des Bewegungstisches 210 mm
Tiefe des Bewegungstisches 210 mm
Breite 225 mm
Tiefe 170 mm
Höhe 125 mm
Nettogewicht 2 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
min. Laufzeit / Timer 00:00:00 Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer 00:04:10 Std:Min:Sek
Motorleistung Abgabe 5 W
Art der Hilfsenergie 12 V DC
Steckertyp EU/UK
Weitere Suchbegriffe: 3D-Wippschüttler, Anti-Rutsch-Matte, Anti-Rutschmatte, Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Rotator, Rotierer, Taumelschüttler, Vortexer Gummiplatte, rotator, Schüttelapparat,Grant, Schüttelapparate,Grant, Misch,Apparaturen, Schüttler,Taumel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 603,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,31*
€ 1.024,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,95*
€ 1.024,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,83*
€ 1.011,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,48*
€ 871,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 659,24*
€ 784,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,86*
€ 718,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.