Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockthermostate PCH-1/PCH-2/PCH-3 | Typ: PCH-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockthermostate PCH-1/PCH-2/PCH-3 | Typ: PCH-2
Blockthermostate PCH-1/PCH-2/PCH-3 | Typ: PCH-2
Artikel-Nr.:
     163-9721010
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     PCH-2 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockthermostat
blockthermostat grant instruments
blockthermostat
Blockthermostate PCH-1 / PCH-2 / PCH-3
Kühl- oder Heizblock für Reaktionsgefäße. Der ausgeklügelte Blockaufbau, kombiniert mit dem leistungsfähigen Peltier Modul, gewährleistet schnelles Kühlen und Heizen.
Temperaturbereich: -10 bis +100°C
Aufheizen, RT auf 100°C: 15 min
Abkühlen, 100°C auf RT: 15 min
Abkühlen, RT auf -10°C: 21 min

Typ PCH-2
Beschreibung 20 x 1,5 ml Mikroröhrchen
Weitere Suchbegriffe: Block-Thermostate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 889,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,23*
€ 1.477,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,49*
€ 1.467,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,97*
€ 1.416,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,34*
€ 1.229,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 930,01*
€ 1.106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,24*
€ 1.058,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.