Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockthermostate PCH-1/PCH-2/PCH-3 | Typ: PCH-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockthermostate PCH-1/PCH-2/PCH-3 | Typ: PCH-1
Blockthermostate PCH-1/PCH-2/PCH-3 | Typ: PCH-1
Artikel-Nr.:
     163-9721009
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     PCH-1 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockthermostat
blockthermostat grant instruments
blockthermostat
Blockthermostate PCH-1 / PCH-2 / PCH-3
Kühl- oder Heizblock für Reaktionsgefäße. Der ausgeklügelte Blockaufbau, kombiniert mit dem leistungsfähigen Peltier Modul, gewährleistet schnelles Kühlen und Heizen.
Temperaturbereich: -10 bis +100°C
Aufheizen, RT auf 100°C: 15 min
Abkühlen, 100°C auf RT: 15 min
Abkühlen, RT auf -10°C: 21 min

Typ PCH-1
Beschreibung 20 x 0,5 ml und 12 x 1,5 ml Mikroröhrchen
Weitere Suchbegriffe: Block-Thermostate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 886,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,62*
€ 1.478,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,84*
€ 1.469,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,96*
€ 1.417,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,89*
€ 1.230,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 930,51*
€ 1.107,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,53*
€ 1.054,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.