Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer VARIOMAG POWER DIRECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.720 595
9.720 595
Artikel-Nr.:
     163-9720595
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     50098760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer, Cimarec Power Direct
Ohne Heizung. Superflacher, außergewöhnlich kräftiger Magnetrührer von 100 ml bis 40 Liter Rührvolumen, weitreichendes Magnetfeld für Rühren über größere Distanz bis max. 40 mm, ideal für dickwandige Glasböden, Rundkolben oder Doppelmantelgefäße, pflegeleichtes Edelstahlgehäuse, 100 bis 2000 1/min mit Anlaufautomatik, Schnellstop innerhalb von 2 Sek., 4-stufige Rührleistung (5/10/15/20 Watt), Digitalanzeige für Drehzahl, vernetzbare, integrierte RS232-Schnittstelle, bis zu 14 Einheiten direkt und einzeln über PC ansteuerbar, inkl. Weitbereichs-Netzgerät 100 bis 240 /24 VDC. Zul. Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C.

Typ Cimarec Power Direct
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 40 l
Min. Drehzahl 100 1/min
Max. Drehzahl 2000 1/min
Drehzahl 100 ... 2000 1/min
Anzeige Digital
Material Rührstelle Edelstahl
Material Gehäuse Edelstahl
Min. zulässige Umgebungstemperatur -10 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur -10 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 95 %
Breite 240 mm
Tiefe 295 mm
Höhe 35 mm
Abmessungen (BxTxH) 240 x 295 x 35 mm
Gewicht 2500 g
Nennleistung 20 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 22
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, magnetrührer, Magnetrührer ohne Heizung,Therm, Rühren,Magnetrührer, Thermo, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke, einhalskoleb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 858,61*
€ 982,12*
Lager 163
Frei Haus
ab € 898,16*
€ 1.027,26*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,26*
€ 1.222,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,48*
€ 1.219,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,86*
€ 1.186,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,70*
€ 1.146,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,16*
€ 1.068,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 898,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.