Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro 20 Einzel-Rührantrieb inkl. Telemodul 20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9720542
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     50088148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzel-Magnetrührantrieb
Magnetrührer Einzelantrieb
magnetrührer einzelantrieb
Magnetrührer Cimarec i Micro, mit Telemodul 20 C
Magnetrührer mit hermetisch dicht gekapseltem Gehäuse zum Schutz vor Staub und Mikroorganismen. Der Magnetrührer kann in Wasser eingetaucht werden.


-Geeignet für die Verwendung bei hoher Luftfeuchtigkeit und in Wasserbädern mit bis zu 95 °C
-Edelstahlgehäuse bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit
-Gewinde an Gehäuseunterseite zur Befestigung in Analysegeräten oder zur Montage am Stativ
-Schutzklasse IP 68 (nur Rührer)
Telemodul 20 C mit Mikroprozessorsteuerung, variabler Leistungseinstellung und individuell belegbaren Programmtasten.

Gerät enthält ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern.

Typ Cimarec i Micro
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 1000 ml
Min. Drehzahl 130 1/min
Max. Drehzahl 1400 1/min
Drehzahl 130 ... 1400 1/min
Material Rührstelle Edelstahl
Material Gehäuse Edelstahl
Breite 48 mm
Tiefe 48 mm
Höhe 15 mm
Abmessungen (BxTxH) 48 x 48 x 15 mm
Gewicht 200 g
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V
Schutzart (IP) IP 68
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserbad, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 797,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,60*
€ 1.213,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,71*
€ 1.187,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,70*
€ 1.024,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,07*
€ 948,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.