Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer RH basic mit Heizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer RH basic mit Heizung
Magnetrührer RH basic mit Heizung
Artikel-Nr.:
     163-9720411
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0005019700
EAN/GTIN:
     4053411008765
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer RH basic
Magnetrührer mit Heizung. Mit Buchse nach DIN 12878 für den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers, z.B. ETS-D5. Dadurch lassen sich Temperaturen hochgenau direkt im Medium regeln. Die Heizleistung von 600 Watt garantiert schnelle Aufheizzeiten. Der Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur ist zwischen 100 und 360 °C einstellbar.


-Sanftanlauf des Rührmotors
-Gewinde M 10 zur Adaption eines Stativstabs
-Starkes Magnetfeld und großer Drehzahlbereich für Volumen bis 15 l
Mit Heizplatte aus einem Edelstahlverbundmaterial, die schnelle Aufheizzeiten garantiert.

Typ RH basic
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 15 l
Min. Drehzahl 100 1/min
Max. Drehzahl 2000 1/min
Drehzahl 100 ... 2000 1/min
Min. Heiztemperatur 50 °C
Max. Heiztemperatur 320 °C
Heiztemperatur 50 ... 320 °C
Max. Heizgeschwindigkeit 6,0 °C/min
Anzeige Analog
Ø Arbeitsbereich 135 mm
Material Rührstelle Edelstahl 1.4301
Farbe Gehäuse blau
Min. Sicherheitstemperatur 100 °C
Max. Sicherheitstemperatur 360 °C
Sicherheitstemperatur 100 ... 360 °C
Min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 160 mm
Tiefe 246 mm
Höhe 90 mm
Abmessungen (BxTxH) 160 x 246 x 90 mm
Gewicht 3135 g
Heizleistung 600 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, ika heizrührer, magnetrührer, Magnetrührer mit Heizung,IKA, Rühren,Magnetrührer, IKA, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 516,21*
€ 582,74*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 503,09*
€ 628,53*
Frei Haus
ab € 616,84*
€ 692,81*
Lager 163
Frei Haus
ab € 664,34*
€ 744,06*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,06*
€ 885,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,32*
€ 882,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,10*
€ 874,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,36*
€ 850,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,34*
€ 790,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 664,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKA-Werke
0004281600
ab € 16,99*
Zubehör
IKA-Werke
0004444401
ab € 413,57*
Zubehör
IKA-Werke
0004444501
ab € 426,43*
Zubehör
IKA-Werke
0004444503
ab € 437,76*
Zubehör
IKA-Werke
0001545100
ab € 62,07*
Zubehör
IKA-Werke
0002829400
ab € 208,90*
Zubehör
IKA-Werke
0002829500
ab € 232,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.