Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Lichtleiter für SCHOTT Kaltlichtquellen | Beschreibung: 1-armig M-PVC-ummantelt Ø 5,0 mm L 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.705 226
9.705 226
Artikel-Nr.:
     163-9705164
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     155.102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexibler Lichtleiter
flexibler lichtleiter schott
flexibler lichtleiter
SCHOTT flexible Lichtleiter sind extrem biegsam. Mit einem, zwei oder drei Armen erhältlich. Hohe Flexibilität für verschiedene Aufbauten sowie eine Beleuchtung, die von der Lichtquelle ortsunabhängig ist.
Beschreibung: 1-armig, M-PVC-ummantelt, Ø 5,0 mm, L 1600 mm
Für: KL 1500 HAL, KL 1600 LED, KL 2500 LED
Weitere Suchbegriffe: Kaltlichtquellen, KL1500LCD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 163,36*
€ 186,37*
Lager 163
Frei Haus
ab € 191,55*
€ 242,45*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 191,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.