Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ TX150-ST | Typ: TX150-ST26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ TX150-ST | Typ: TX150-ST26
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ TX150-ST | Typ: TX150-ST26
Artikel-Nr.:
     163-9699662
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     TX150-ST26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Umwälzthermostat
umwälzthermostat
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optimaä TX150-ST
Mit hervorragender Temperaturstabilität und Temperaturkontrolle für anspruchsvolle Anwendungen in einem Einstellbereich von -15 bis 150 °C.


-Leistungsstarke integrierte Pumpe für externe Flüssigkeitszirkulation
-Großes, helles Vollfarbdisplay in 5 Sprachen
-5-Punkt-Benutzerkalibrierung
-Flüssigkeitsstanderkennung über Schwimmerschalter
-Einfache Programmierung über Schnittstelle oder kabellos über PC/Laptop mit Labwise®-Software
-Thermostat kann für alle Grant-Badgefäße oder mit der optionalen T-CLAMP an anderen Badgefäßen mit vertikalen Wänden verwendet werden


Lieferumfang: Thermostat, Badbrücke, Edelstahlbad

Für die Kühlung unter Umgebungstemperatur bitte Kühler separat bestellen.

Typ TX150-ST26
Nennvolumen 26 l
Temperaturbereich RT +5 ... 150 °C
Temperaturkonstanz ±0.01 °C
Breite außen 335 mm
Tiefe außen 535 mm
Höhe außen 465 mm
Breite innen 301 mm
Tiefe innen 501 mm
Höhe innen 190 mm
Material Edelstahl
Gewicht 10 kg
Heizleistung 2000 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Garantie 3 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.956,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.956,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.415,92*
€ 2.874,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.385,42*
€ 2.838,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.282,93*
€ 2.716,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.996,06*
€ 2.375,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.956,63*
€ 2.328,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.