Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängethermostate Optima™ TX150/TXF200 | Typ: TXF200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängethermostate Optima™ TX150/TXF200 | Typ: TXF200
Einhängethermostate Optima™ TX150/TXF200 | Typ: TXF200
Artikel-Nr.:
     163-9699633
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     TXF200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Einhängethermostat
Einhängethermostate Optimaä TX150 / TXF200
Kombinierbar mit einem Plastik- oder Edelstahl-Badgefäß oder mit einer T-Klemme für unabhängigen Gebrauch.
Die beiden Spezial-Wärmethermostate (TX150, TXF200) sind mit einer modernen, symbolgesteuerten Programmschnittstelle und einem Farbdisplay ausgestattet.

Bei Verwendung für Temperaturen unter RT muss zusätzlich der Kühler C1G (Art. Nr. 9.920 765) oder C2G (Art. Nr. 9.920 766) bestellt werden.

Merkmale:
Optischer und akustischer Alarm, Timer, 5-Punkt-Kalibrierung, einstellbare Abschaltung bei Übertemperatur, Pumpe, externer Temperaturfühler, programmierbar, Relais, Menüsystem, Programmsteuerung, USB- und RS232-Schnittstelle

Modelle mit Klemmen auf Anfrage erhältlich.
Spezifikationen
Temperaturbereich mit Edelstahl Bad
TX150:
TXF200: RT + 5 °C ... 150 °C
RT + 5 °C ... 200 °C
Stabilität / Konstanz (DIN 12876) bei 70 °C: ±0,01 °C / ±0,05 °C
Anzeigenauflösung: 0,1 °C (0,01 °C mit Labwise)
Display: QVGA TFT
Timer: 1 min bis 99 h 59 min
Zahl der gespeicherten Temp.-Werte: 3
Rekalibrierpunkte: 5
Heizleistung (230 V):
Netzanschluss (230 V / 50-60 Hz): 1,9 kW
2,0 kW
Schnittstelle: USB und RS232
Pumpe max. Druck
TX150: 310 mbar
TXF200: 530 mbar
Durchflussrate max.
TX150:
TXF200: 18 l/min
22 l/min (einstellbar)

Typ TXF200
Programmierung Direkt über Benutzerschnittstelle oder Fernsteuerung über PC / Laptop, 10 Programme / 100 Segmente
Weitere Suchbegriffe: einhängethermostat, Badthermostat,Grant, Badthermostate,Grant, Einhängethermostat,Grant, Einhängethermostate,Grant, temperaturmessfühler, kleme, krokodilklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.822,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.822,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.275,49*
€ 2.707,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.242,38*
€ 2.668,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.135,95*
€ 2.541,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.865,00*
€ 2.219,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,52*
€ 2.168,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.