Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultratieftruhe ULTF80 71l 552x648x850 mm (BxTxH) Temp.Bereich -40...-86°C ein Kompressor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.699 320
9.699 320
9.699 323
Artikel-Nr.:
     163-9699320
Hersteller:
     Arctiko A/S
Herst.-Nr.:
     1100001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Tiefkühltruhe
Labortiefkühltruhe
labor tiefkühltruhe
Ultratiefkühltruhen, Serie ULTF, bis -86 °C
Leistungsstarkes Tiefkühlen bei geringem Stromverbrauch. Das integriertes Kühlsystem bietet maximalen Nutzen bei begrenztem Platzangebot. Die ULTF Serie ist jetzt standardmäßig mit Arctiko Controllern ausgestattet.
-Single-Kompressor
-Niedriger Stromverbrauch
-Niedrige Lärmbelastung
-Geringe Hitzeentwicklung
-100 % FCK-/FCKW-frei
-Unterdeckel
-Rollen und Türschlösser
-Sichtfenster für externe Temperaturfühler

Controller-Funktionen
-Graphische Darstellung des Temperaturverlaufs
-Mikroprozessorsteuerung mit digitaler Anzeige
-Batteriereserve von etwa 72 Stunden für Alarmfunktionen, Protokollierungen und Temperaturanzeige bei Strommausfall
-Visueller und akustischer Alarm
-Einstellbarer Alarm für Höchst-/Tiefsttemperatur
-Alarm bei Stromausfall, Messfühlerausfall, Instrumentenausfall
-Alarm bei öffnen der Tür
-Kontakt für Remote-Alarm
-Geeignet für GSM-Alarm
-Anschluss von 2 weiteren Fühlern möglich
-Integrierte Datenerfassung
-RS 485/232 Schnittstelle
-Computer-USB-Datenlesegerät
-Direkter Download auf/Upload von USB-Speicherstück
-Automatik bei Messfühlerausfall
-Umgebungstemperaturanzeige
-Anzeige aller Alarmmeldungen als Text (keine unverständlichen Codes)
-3-stufiger Passwortschutz
-Batteriestandanzeige
-Integrierter Speicher
-Display Text in mehreren Sprachen verfügbar

5 Jahre Garantie auf den Kompressor.

Typ ULTF 80
Inhalt 71 l
Abmessungen außen (B x T x H) 556 x 641 x 889 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 390 x 390 x 450 mm
Temperaturbereich -86 ... -40 max. °C
Gewicht 53 kg
Weitere Suchbegriffe: Ultratiefkühltruhen, Freezers, Tiefkühlschrank,Ultra, Tiefkühlschränke,Ultra, Tiefkühltruhe,Arctiko, Tiefkühltruhen,Arctiko, Gefrier,Truhen, temperaturmessfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.835,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.438,72*
€ 7.662,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.297,91*
€ 7.494,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.093,43*
€ 7.251,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.414,10*
€ 6.442,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.872,69*
€ 5.798,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.835,34*
€ 5.754,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.