Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flockulator ET 730/ET 740/ET 750 | Typ: ET 730


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9699301
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     2419150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flockulator
Flockungsanlage
Flockulator ET 730 / ET 740 / ET 750
Konzipiert für die Prüfung der Wirksamkeit von Flockungs- bzw. Fällungsmitteln.

-Für den Laborbetrieb. Modell ET 730 tragbar
-Beleuchtete Rückwand zum blendfreien Betrachten der Proben
-Stufenlos regelbare Rührgeschwindigkeit bei den Modellen ET 740 und ET 750
-Die Rührgeschwindigkeit bei Modell ET 730 kann in den Stufen 20, 40, 50, 100 und 200 min-1 eingestellt werden
-Höhenverstellung der Rührflügel während des Betriebs
-Zeitschaltuhr und Digitalanzeige
-Für Becherglas mit 1000 bis 1500 ml Volumen, hohe und niedrige Form
Spezifikationen
Drehzahlregelung
ET 730:
ET 740 + ET 750: 20, 40, 50, 100, 200 min-1
10 ... 300 min-1 (stufenlos)
Zeitschaltuhr
ET 730:
ET 740 + ET 750: 0 ... 30 Minuten (kontinuierlich)
0 ... 999 min oder 0 ... 99 h (kontinuierlich)
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ ET 730
Rührstellen 4
Abmessungen (L x B x H) 250 x 320 x 250 mm
Gewicht ca. 4,800000 kg
Weitere Suchbegriffe: Flockulatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.298,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.298,12* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,25*
€ 1.974,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,06*
€ 1.974,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,63*
€ 1.880,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,51*
€ 1.626,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,12*
€ 1.544,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.