Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer-System MD 600/MD 610 | Typ: MD 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photometer-System MD 600/MD 610 | Typ: MD 600
Photometer-System MD 600/MD 610 | Typ: MD 600
Artikel-Nr.:
     163-9699235
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     214020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolorimeter Küvette
Kolorimeter Reagenzgläser
Elektronische Mehrkanalpipette
Mehrkanalpipette elektronisch
Photometer-System MD 600 / MD 610
Moderne, tragbare Photometer für die schnelle, zuverlässige Analyse
Die Geräte decken alle wichtigen Parameter der Wasseranalytik ab, von Aluminium bis Zink. Hohe Genauigkeit der Lovibond® Reagenzien und einfache Handhabung der Geräte garantieren eine zuverlässige und schnelle Analyse ihrer Wasserproben. Zum Einsatz kommen je nach Methode Reagenztabletten, Pulverreagenzien, Flüssigreagenzien oder Küvettentests. Diese müssen separat bestellt werden.
Sechs langzeitstabile LEDs als Lichtquelle in Kombination mit Interferenzfiltern garantieren höchste Genauigkeit. Die Geräte kommen ohne bewegliche Teile in der Optik aus und haben daher eine wartungsfreie Messeinheit. MD 600 kann bis zu 1000 Datensätze speichern, MD 610 speichert 500 Datensätze.

-Höchste reproduzierbare Genauigkeit durch Interferenzfilter
-Hintergrundbeleuchtetes Display
-Mehr als 120 vorprogrammierte Methoden
-Automatische Auswahl der Wellenlänge
-Benutzerführung in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch
-Speicher für bis zu 1000 Datensätze
-Mehr als 35 anwenderspezifische Methoden möglich
-Wasserdichtes Gehäuse (analog IP 68, 1 Stunde bei 0,1 Meter)
-Handliches Format, tragbar

Nur bei MD 600:
-Infrarot-Schnittstelle

Nur bei MD 610:
-Bluetooth® Schnittstelle zur Verbindung mit Smartphones und Tablets
-Kostenlose iOS®- und Androidä-App für Datenmanagement und E-Mailversand

Lieferumfang: Das Gerät wird komplett und gebrauchsfertig im Kunststoffkoffer geliefert, inkl. 4 Batterien, 3 Küvetten 24 mm Ø, 3 Küvetten 16 mm Ø, je 1 Adapter für 16 mm und 13 mm Küvetten, Certificate of Compliance.

Reagenzien bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Optik: Hochpräzise Interferenz-Filter
Stromversorgung: 4 Batterien (Mignon AA/LR6)
Lebensdauer: ca. 26 h
Dauerbetrieb oder 3500 Tests
Abmessungen (B x T x H): ca. 210 x 95 x 45 mm (Gerät)
ca. 395 x 295 x 106 mm (Koffer)
Wellenlängen: 530 / 560 / 610 / 430 / 580 / 660 nm
Wellenlängenrichtigkeit: ±1 nm
Photometrische Auflösung: 0,005 A

Typ MD 600
Weitere Suchbegriffe: Fotometer, Photometer, photometer, Photometer,Lovibond, Photometer,für Wasseranalyse, Alumonium, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 976,71*
€ 1.104,87*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.021,86*
€ 1.161,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,14*
€ 1.381,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,39*
€ 1.366,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,29*
€ 1.308,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,73*
€ 1.272,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,86*
€ 1.216,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.021,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.