| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9699136 Herst.-Nr.: VR-13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Röhrchengestelle für Wasserbäder Optimaä Aus rostfreiem Stahl, mit Hebegriffen. Erhältlich für Reagenzgläser mit einem Außendurchmesser von 10 bis 13 mm, 16 bis 19 mm, 24 mm oder 30 mm. Erhältlich auch für 0,5 ml oder 1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen.
QR-Gestelle können nur mit einem 5 l Bad benutzt werden. VR-Gestelle können nur mit 12, 18, 26 und 38 l Bädern benutzt werden. Maximale Anzahl von Gestellen pro Bad: 5 Liter: S5, ST5, P5 1 x QR 12 Liter: S12, ST12, P12 2 x VR 18 Liter: S18, ST18, P18 4 x VR 26 Liter: S26, ST26 4 x VR 38 Liter: S38, ST38 6 x VR
Typ VR-13 Für Röhrchen 10 ... 13 mm Anzahl Stellplätze 65 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labor-Wasserbad, Laborwasserbad, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, Reagenzglas-Haltezange, Reagenzglas-Zange, Reagenzglashalter, Reagenzglashaltezange, Reagenzglaszange, Röhrchengestell, Zentrifugenröhrchen-Gestell, labor-wasserbad 5l, reagenzglashalter, Einsatzgestell für,Wasserbad, Einsatzgestelle für,Wasserbäder, Wasserbad,Grant, Wasserbäder,Grant, Gestell für,Wasserbad, Gestelle für,Wasserbäder |
| | |
| |