Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverpackung für Icecatch®-Solid Insulated EPS | Beschreibung: Systemverpackung 333 l


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
9.695 020
9.695 020
9.695 021
9.695 023
Artikel-Nr.:
     163-9695023
Hersteller:
     eutecma
Herst.-Nr.:
     19-06019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlbox (Laborbedarf)
Labor-Kühlbox
Laborkühlbox
Laborproben Kühlbox
Systemverpackung für Icecatch®-Solid Insulated, EPS
Die Systemverpackung ist eine spezielle Isolierbox aus Styropor (EPS), die sich in Kombination mit dem Kühlelement Icecatch®-Solid Insulated (Art.Nr. 9.695 007) hervorragend für den 2 bis 8°C Transport von Pharma- und Food Produkten eignet.
Der modulare Aufbau der Systemboxen ermöglicht eine temperatur- und laufzeitspezifische Bestückung mit Kühlelementen. Durch ein einziges Format der Kühlelemente wird der Packprozess effizient und sicher. Es ist keine unterschiedliche Vorkonditionierung der Kühlelemente notwendig.

Einfaches Handling:
-kein "Antauen"
-kein zusätzliches Isolationsmaterial, wie z.B. EPS-Platten, Vakuumpaneelen oder Hohlkammerprofile
-die Kühleelemente sitzen durch Aufsatz und Einsteckrahmen fest in der Box

Beschreibung Systemverpackung 333 l
Abmessungen (B x T x H) 11170 x 770 x 795 mm
Innenraum (B x T x H) 960 x 560 x 620 mm
Weitere Suchbegriffe: labor kühlbox, Isolier,Boxen, Transport,Isolierboxen, Versand,Behälter, trockenice box, Trockeneisbox, Eisbox, vakoum, Kühlakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,11*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 265,35*
€ 315,77
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 265,08*
€ 315,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 257,62*
€ 306,57
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 221,51*
€ 263,60
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 208,11*
€ 247,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.