Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit PTFE-Pistill | Inhalt ml: 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit PTFE-Pistill | Inhalt ml: 0,5
Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit PTFE-Pistill | Inhalt ml: 0,5
Artikel-Nr.:
     163-9651689
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     886000-0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dounce
Hand-Gewebehomogenisator
Hand-Homogenisator
dounce
Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit PTFE-Pistill
Pistill aus PTFE, Mörser poliert. Die Größen 21 und 24 haben Einkerbungen am unteren Rand des Pistills, um Partikel in den zylindrischen Teil zu transportieren. Der Zwischenraum zwischen Pistill und Mörser beträgt 0,1 bis 0,15 mm. Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.

Inhalt 0,5 ml
Größe 18
Länge Pistill x A. D. 130 x 3 mm
Länge Mörser x A. D. 80 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Homogenisator,Potter, Homogenisatoren,Potter, Zellaufschluss,Homogenisatoren, Homogenisator,Glas, Homogenisatoren,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.