Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit Glaspistill | Inhalt ml: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit Glaspistill | Inhalt ml: 8
Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit Glaspistill | Inhalt ml: 8
Artikel-Nr.:
     163-9651676
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     885500-0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dounce
Hand-Gewebehomogenisator
Hand-Homogenisator
hand-gewebehomogenisator glas
Homogenisator POTTER-ELVEHJEM mit Glaspistill
Ganz aus Glas. Dieses Pistill ist geeignet für Motorantrieb. Der Raum zwischen Pistill und Mörser beträgt 0,1 bis 0,15 mm. Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.

Inhalt 8 ml
Größe 22
Länge Pistill x A. D. 215 x 8 mm
Länge Mörser x A. D. 150 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: dounce, Homogenisator,Potter, Homogenisatoren,Potter, Zellaufschluss,Homogenisatoren, Homogenisator,Glas, Homogenisatoren,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,94*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.