Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisator DUALL® mit Glaspistill | Inhalt ml: 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homogenisator DUALL® mit Glaspistill | Inhalt ml: 50
Homogenisator DUALL® mit Glaspistill | Inhalt ml: 50
Artikel-Nr.:
     163-9651643
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     885450-0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dounce
Hand-Gewebehomogenisator
Hand-Homogenisator
hand-gewebehomogenisator glas
Homogenisator DUALL® mit Glaspistill
In konischer und zylindrischer Ausführung, um effektiv Gewebe zu zerkleinern und gleichmäßig zu homogenisieren. Besonders für Zellgewebe wie Muskeln, Herz und Lunge geeignet. Das Pistill ist stabil genug für Motorantrieb. Der Raum zwischen Pistill und Mörser beträgt 0,1 bis 0,15 mm. Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.

Inhalt 50 ml
Größe 25
Länge Pistill x A. D. 345 x 16 mm
Länge Mörser x A. D. 225 x 38 mm
Weitere Suchbegriffe: dounce, Homogenisator,Glas, Homogenisatoren,Glas, Homogenisator,Duall, Homogenisatoren,Duall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,55*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,56*
€ 318,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,70*
€ 317,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.