Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsheizplatte PZ 60 610 x 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsheizplatte PZ 60 610 x 610 mm
Präzisionsheizplatte PZ 60 610 x 610 mm
Artikel-Nr.:
     163-9645829
Hersteller:
     Harry Gestigkeit
Herst.-Nr.:
     PZ 60
EAN/GTIN:
     4250027806031
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Präzisionsheizplatten
Präzisions-Heizplatten PZ
Für Dauerbetrieb. Sehr genaue, auch an den Plattenecken und Rändern gleichmäßige Temperaturen. Heizflächen aus Aluminium geschliffen und eloxiert. Temperaturregelung über mikroprozessorgesteuerten Regler mit Temperaturvorgabe bis 99,9 in 0,1, darüber in 1 °C-Schritten. Ständige Ist-Temp.-Anzeige. Leistungssteller 10 bis 100 % für Leistungsanpassung an den Wärmebedarf. Ein eingebautes Relais erlaubt direkten Anschluß von elektronischen Kontakt-Thermometern.

Typ PZ 60
Min. Temperatur 50 °C
Max. Temperatur 300 °C
Heizleistung 2000 W
Breite 620 mm
Tiefe 200 mm
Höhe 155 mm
Abmessungen (BxTxH) 620 x 200 x 155 mm
Anzahl Heizplatten 1
Breite Heizfläche 610 mm
Tiefe Heizfläche 160 mm
Heizfläche (BxT) 610 x 160 mm
Material Heizplatte Aluminium-Legierung
Anzeige Digital
Gewicht 12,0 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: heizplatten labor, Heiz,Platten, Alumonium, kopfthermometer, THermomether
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.925,79*
€ 2.161,38*
Frei Haus
ab € 2.018,97*
€ 2.252,80*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.161,38*
€ 2.572,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.137,20*
€ 2.543,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.048,10*
€ 2.437,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.991,03*
€ 2.369,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.925,79*
€ 2.291,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.925,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.