Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Heizplatte 280x200mm Digital Electronic 20...99,9°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Heizplatte 280x200mm Digital Electronic 20...99,9°C
Präzisions-Heizplatte 280x200mm Digital Electronic 20...99,9°C
Artikel-Nr.:
     163-9645827
Hersteller:
     Harry Gestigkeit
Herst.-Nr.:
     PZ 28-1
EAN/GTIN:
     4250027806017
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Präzisionsheizplatten
Präzisions-Heizplatten PZ
Für Dauerbetrieb. Sehr genaue, auch an den Plattenecken und Rändern gleichmäßige Temperaturen. Heizflächen aus Aluminium geschliffen und eloxiert. Temperaturregelung über mikroprozessorgesteuerten Regler mit Temperaturvorgabe bis 99,9 in 0,1, darüber in 1 °C-Schritten. Ständige Ist-Temp.-Anzeige. Leistungssteller 10 bis 100 % für Leistungsanpassung an den Wärmebedarf. Ein eingebautes Relais erlaubt direkten Anschluß von elektronischen Kontakt-Thermometern.

Typ PZ 28-1
Min. Temperatur 30 °C
Max. Temperatur 110 °C
Heizleistung 500 W
Breite 210 mm
Tiefe 300 mm
Höhe 135 mm
Abmessungen (BxTxH) 210 x 300 x 135 mm
Anzahl Heizplatten 1
Breite Heizfläche 200 mm
Tiefe Heizfläche 280 mm
Heizfläche (BxT) 200 x 280 mm
Material Heizplatte Aluminium-Legierung
Anzeige Digital
Gewicht 7,0 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: heizplatten labor, Heiz,Platten, Alumonium, kopfthermometer, THermomether
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.589,17*
€ 1.801,70*
Frei Haus
ab € 1.657,04*
€ 1.881,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,70*
€ 2.144,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,17*
€ 2.142,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.723,01*
€ 2.050,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,31*
€ 1.985,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.589,17*
€ 1.891,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.589,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.