Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandbad 360x360mm 30...110°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandbad 360x360mm 30...110°C
Sandbad 360x360mm 30...110°C
Artikel-Nr.:
     163-9645811
Hersteller:
     Harry Gestigkeit
Herst.-Nr.:
     ST 71
EAN/GTIN:
     4250027808059
Suchbegriffe:
Sandbad
sandbad
Sandbad ST mit Leistungssteller und thermostatischer Regelung
Für Dauerbetrieb. Elektrische Sandbäder mit thermostatischer Temperaturregelung, Leistungssteller für Leistungsanpassung an den Wärmebedarf. Aus Aluminium-Legierung eloxiert. Sehr gute, gleichmäßige Temperaturverteilung auf der ganzen Heizfläche. Auf der Heizplatte ist ein Sandbadrahmen dicht aufgeschraubt. Der Sand liegt direkt auf der Heizplatte. Nutzhöhe 50 mm. Gehäuse aus Edelstahl, Mittelteil zusätzlich lackiert. Gehäusefüße höhenverstellbar. Anschlusskabel ca. 1,7 m mit Schukostecker.

Typ ST 71
Min. Temperatur 30 °C
Max. Temperatur 110 °C
Temperatur 30 ... 110 °C
Anzeige Analog
Anzeigeart Ohne Display
Bedienung Drehknopf
Breite innen 360 mm
Tiefe innen 358 mm
Höhe innen 50 mm
Abmessung innen (BxTxH) 360 x 358 x 50 mm
Breite außen 358 mm
Tiefe außen 358 mm
Höhe außen 220 mm
Abmessung außen (BxTxH) 358 x 358 x 220 mm
Mit Magnetrührantriebe Nein
Gewicht 14,0 kg
Heizleistung 1150 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V
Weitere Suchbegriffe: Sandbäder, Alumonium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.163,24*
€ 1.471,32*
Frei Haus
ab € 1.352,04*
€ 1.535,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,32*
€ 1.750,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,58*
€ 1.744,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,81*
€ 1.675,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,00*
€ 1.452,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,24*
€ 1.384,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.163,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.