Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasseide-Heizleitung Serie KM-HC-G Heizleistung: 600W Länge: 450cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasseide-Heizleitung Serie KM-HC-G Heizleistung: 600W Länge: 450cm
Glasseide-Heizleitung Serie KM-HC-G Heizleistung: 600W Länge: 450cm
Artikel-Nr.:
     163-9642756
Hersteller:
     ISOHEAT GmbH
Herst.-Nr.:
     12030040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Glasseide-Heizschnur Serie KM-HC-G
LabHEAT®-Heizleitungen. Sehr flexibel; nicht feuchtigkeitsgeschützt, mit Glasseidenumflechtung, ohne Schutzleitergeflecht 450 °C. 2 x 1,5 m Netzanschlussleitung für Festanschluss, ca. 150 W/m. Abmessungen: Ø 3,5 bis 4,5 mm.

Max. Temperatur 450 °C
Nennleistung 600 W
Länge 4,0 m
Art Hilfsenergie Festanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Schutzart (IP) IP 20
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, heizband 4m, Heiz,Band, Heiz,Bänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 88,98* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.