Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasseide-Heizband KM-HT-BS30 ca. 200 cm lang Heizleistung 500 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasseide-Heizband KM-HT-BS30 ca. 200 cm lang Heizleistung 500 Watt
Glasseide-Heizband KM-HT-BS30 ca. 200 cm lang Heizleistung 500 Watt
Artikel-Nr.:
     163-9642723
Hersteller:
     ISOHEAT GmbH
Herst.-Nr.:
     13000020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasseide-Heizband
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Glasseide-Heizbänder Serie KM-HT-BS30
LabHEAT®-Heizbänder. Sehr flexibel. Nicht feuchtigkeitsgeschützt. Metallschutzgeflecht innen und Glasseidenumflechtung außen. Mit Netzkabel (1,0 m) für Festanschluss.

Max. Temperatur 450 °C
Nennleistung 500 W
Länge 2,0 m
Breite 30 mm
Dicke 5 mm
Art Hilfsenergie Festanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Schutzart (IP) IP 20
Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, heizkabel 230 v 2m, heizband 230v, heizband, Heiz,Band, Heiz,Bänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 111,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.