Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube KM-ME 2000 2000 ml 500 Watt 2 Heizzonen Ø 300 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseheizhaube KM-ME 2000 2000 ml 500 Watt 2 Heizzonen Ø 300 x 210 mm
Gehäuseheizhaube KM-ME 2000 2000 ml 500 Watt 2 Heizzonen Ø 300 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     163-9642525
Hersteller:
     IsoHead GmbH
Herst.-Nr.:
     92002000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhauben Serie KM-ME, mit Regler
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtet, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebauten Netz- und Heizzonenschalter und zusätzlich eingebauten Regler zur stufenlosen Leistungsanpassung. Max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 2000 ml
Ø Gefäß 166 mm
Ø 300 mm
Höhe 220 mm
Abmessungen (ØxH) 300 x 220 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 500 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V·AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,70*
€ 508,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,13*
€ 495,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,63*
€ 438,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 331,77*
€ 394,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,76*
€ 348,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.