Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube KM-M 6000 6000 ml 1000 Watt 2 Heizzonen Ø 370 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseheizhaube KM-M 6000 6000 ml 1000 Watt 2 Heizzonen Ø 370 x 230 mm
Gehäuseheizhaube KM-M 6000 6000 ml 1000 Watt 2 Heizzonen Ø 370 x 230 mm
Artikel-Nr.:
     163-9642509
Hersteller:
     IsoHead GmbH
Herst.-Nr.:
     91006000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhauben Serie KM-M, ohne Regler
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtetem, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebauten Netz- und Heizzonenschalter, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 6000 ml
Ø Gefäß 236 mm
Ø 360 mm
Höhe 240 mm
Abmessungen (ØxH) 360 x 240 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 1000 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V·AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,39*
€ 798,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,34*
€ 792,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,05*
€ 792,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,51*
€ 684,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 517,97*
€ 616,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,46*
€ 557,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 421,62*
€ 501,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.