Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube KM-M 2000 für Kolben 2000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseheizhaube KM-M 2000 für Kolben 2000 ml
Gehäuseheizhaube KM-M 2000 für Kolben 2000 ml
Artikel-Nr.:
     163-9642505
Hersteller:
     IsoHead GmbH
Herst.-Nr.:
     91002000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhauben Serie KM-M, ohne Regler
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtetem, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebauten Netz- und Heizzonenschalter, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 2000 ml
Ø Gefäß 166 mm
Ø 300 mm
Höhe 220 mm
Abmessungen (ØxH) 300 x 220 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 500 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V·AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,76*
€ 466,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,51*
€ 464,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,22*
€ 453,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,21*
€ 403,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 305,29*
€ 363,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 239,57*
€ 285,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.