Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube KM-M 1000 1000 ml 300 Watt 2 Heizzonen Ø 220 x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseheizhaube KM-M 1000 1000 ml 300 Watt 2 Heizzonen Ø 220 x 190 mm
Gehäuseheizhaube KM-M 1000 1000 ml 300 Watt 2 Heizzonen Ø 220 x 190 mm
Artikel-Nr.:
     163-9642504
Hersteller:
     IsoHead GmbH
Herst.-Nr.:
     91001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhauben Serie KM-M, ohne Regler
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem kunststoffbeschichtetem, chemikalienbeständigem Metallgehäuse mit eingebauten Netz- und Heizzonenschalter, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 1000 ml
Ø Gefäß 131 mm
Ø 220 mm
Höhe 190 mm
Abmessungen (ØxH) 220 x 190 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 300 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V·AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube, Heiz,Hauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,77*
€ 400,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.