Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizhaube KM-G 5000 5000 ml 1200 Watt 2 Heizzonen Ø 290 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizhaube KM-G 5000 5000 ml 1200 Watt 2 Heizzonen Ø 290 x 140 mm
Heizhaube KM-G 5000 5000 ml 1200 Watt 2 Heizzonen Ø 290 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     163-9642410
Hersteller:
     ISOHEAT GmbH
Herst.-Nr.:
     95005000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Standardheizhauben Serie KM-G
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem Glasseide-Außenmantel, der den entsprechenden Gefäßformen und -größen angepasst ist. Ab 500 ml mit Bodenloch Ø 60 mm, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Heizzonenschalter und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 5000 ml
Ø Gefäß 223 mm
Ø 310 mm
Höhe 160 mm
Abmessungen (ØxH) 310 x 160 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 1200 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube km-g, heizhaube, heizhaube rundkolben, Heiz,Hauben, Standard,Heizhauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 466,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,28*
€ 791,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,38*
€ 785,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,03*
€ 785,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,98*
€ 678,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 512,98*
€ 610,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,37*
€ 554,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.