Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizhaube KM-G 500 500 ml 250 Watt 2 Heizzonen Ø 165 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizhaube KM-G 500 500 ml 250 Watt 2 Heizzonen Ø 165 x 75 mm
Heizhaube KM-G 500 500 ml 250 Watt 2 Heizzonen Ø 165 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     163-9642405
Hersteller:
     ISOHEAT GmbH
Herst.-Nr.:
     95000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Standardheizhauben Serie KM-G
LabHEAT®-Heizhauben für Rundkolben. Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem Glasseide-Außenmantel, der den entsprechenden Gefäßformen und -größen angepasst ist. Ab 500 ml mit Bodenloch Ø 60 mm, max. Heizleitertemperatur 450 °C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Heizzonenschalter und Personenschutzschalter.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 500 ml
Ø Gefäß 105 mm
Ø 180 mm
Höhe 100 mm
Abmessungen (ØxH) 180 x 100 mm
Anzahl Heizzonen 2
Anzahl Heizstellen 1
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 250 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V AC
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube km-g, heizhaube, heizhaube 500 ml, Heiz,Hauben, Standard,Heizhauben, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, einhalskoleb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 225,90* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,58*
€ 392,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,96*
€ 390,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.