Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien PRIMEPRO48 für 48-well PCR-Platten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Folien PRIMEPRO48 für 48-well PCR-Platten
Folien PRIMEPRO48 für 48-well PCR-Platten
Artikel-Nr.:
     163-9595516
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     93945-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Real-time PCR-System Prime Pro 48
Das neue Pro 48 Real-Time PCR-System von Techne (UK) ist ein hochwertiger und kostengünstiger Real-Time Thermocycler, der eine sehr hohe Temperaturkonstanz innerhalb des PCR-Blocks gewährleistet (±0,1 °C). Die konstante Temperaturverteilung innerhalb des Blocks sowie validierte Probenvolumina von minimal 5 µl erlauben Forschern 40 Zyklen in nur 15 min nach erfolgter Optimierung durchzuführen. Das einzigartige Kühl- und Heizsystem ermöglicht, nach Erreichen der jeweiligen Haltetemperatur, innerhalb von Sekundenbruchteilen eine gleichmäßige Temperaturverteilung von ±0,1 °C in jedem Well des PCR Blocks. Dadurch wird die Notwendigkeit für Dreifach-Ansätze eliminiert, was die Kosten für Reagenzien deutlich reduziert.
Das Prime Pro 48 System verwendet einzigartige sowie kostengünstige 48-Well-PCR-Platten, die 1/8 der Größe von Standard-96-Well-Platten haben. Das Well-Format dieser Platte entspricht einer 384-Well-Platte und ermöglicht somit die Verwendung von 16-Kanal Pipetten. Durch das kleinere Plattenformat werden die Kosten für Reagenzien halbiert ohne dass die Intensität des Fluoreszenz-Signals beeinträchtigt wird.
Zu den Anwendungen des Prime Pro 48 Systems gehören z.B. absolute und relative Quantifizierungen, allelische Diskriminierung und High Resolution Melt.

Eigenschaften:
-Validierte Probenvolumina pro Well: 5 bis 20 µl
-Hohe Temperaturkonstanz von ± 0,1 °C über den gesamten Block unmittelbar nach jeder Temperaturänderung
-40 Zyklen in 40 Minuten vor Optimierung und nur 15 Minuten nach Optimierung
-Genotypisierungen in 4 Minuten mit über 99 % Genauigkeit.
-Patentiertes "Adaptive LED Control" System minimiert optische Artefakte und verhindert eine vorzeitige Detektor-Sättigung
-Dual LED-Anregung (452 nm bis 486 nm und 542 nm bis 582 nm)
-4 Emissionsfilter (505 nm bis 545 nm; 562 nm bis 596 nm; 604 nm bis 644 nm; 665 nm bis 705 nm)
-Daten-Aufzeichnung erfolgt immer für alle 4 Filter und für alle Wells
-Unterscheidet 5.000 und 10.000 Template-Kopien mit einer Genauigkeit von 99 %

Weitere Eigenschaften:
-48-Well-Blockformat
-MIQE konform
-400 Analyten-spezifische qPCR Reagenzien-Kits stehen zur Verfügung
-Keine Kalibrierung erforderlich
-Kalibrierte Farbstoffe: SYBR®, FAMTM, HEXTM, ROXTM, Cy®5
-Zusätzliche Farbstoffe innerhalb der angegebenen Filterwellenlängenbereiche sind ohne Kalibrierung verwendbar
-Keine Software-Lizenzbeschränkung
-1 Jahr Garantie

Passende 48-Well qPCR-Platten und dazugehörige Folien bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 30 bis 100 °C
Temperaturkonstanz: ±0,1 °C
Genauigkeit der Temp. Einstellgeschwindigkeit: ±0,1 °C innerhalb 1sec
Durchschnittliche Rampenrate: 5,5 °C/sec
Abmessungen (B x T x H): 345 x 310 x 320 mm
Gewicht: 13,6 kg

Typ Folien Prime Pro 48
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Platten, pcr verbrauchsmaterial, Thermo,Cycler, PCR,Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,747* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,65*
€ 66,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,23*
€ 65,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,37*
€ 59,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,98*
€ 52,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,32*
€ 51,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.