Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taumelschüttler Mini Twist und Mini Mixer | Typ: Mini Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taumelschüttler Mini Twist und Mini Mixer | Typ: Mini Mixer
Taumelschüttler Mini Twist und Mini Mixer | Typ: Mini Mixer
Artikel-Nr.:
     163-9595331
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     S0600-230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-D Schüttler
3D-Mischer
3D-Schüttler
3D-Shaker
Taumelschüttler Mini Twist und Mini Mixer
Beide Geräte sind in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar.
-Sanfte Kreiselbewegung für optimale Mischergebnisse
-Mini Twist besonders geeignet für Blut- und Zentrifugengefässe
-Mini Mixer besonders geeignet für Gele und Blots

Lieferumfang:
Mini Twist : Gerät mit Noppenmatte
Mini Mixer : Gerät mit rutschhemmender Matte und 2 großen Blot-Kammern
Spezifikationen
Geschwindigkeit 20 min-1
Bewegung und Winkel Mini Twist: 3D, 20°
Mini Mixer: 3D, 5°
Max. Beladung 0,8 kg
Temperaturbereich +4° bis 65° C
Abmessungen (LxBxH) Mini Twist: 24,1 x 17,15 x 15,24 cm
Mini Mixer: 24 x 17,5 x 15 cm
Gewicht 0,88 kg
Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Typ Mini Mixer
Schüttelbewegung taumelnd
Zulässige Schüttelmenge / Maximale Traglast 0,800000 kg
min. Drehzahl 20 1/min
max. Drehzahl 20 1/min
Neigungswinkel 5 °
Breite 240 mm
Tiefe 175 mm
Höhe 150 mm
Nettogewicht 0.88 kg
min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
max. zulässige Umgebungstemperatur 65 °C
Art der Hilfsenergie 230 V, 50 Hz
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: 3D-Wippschüttler, Taumelschüttler, 3-d schüttler, Schüttler,Taumel, Taumelschüttler,Labnet, Schüttelapparat,Labnet, Schüttelapparate,Labnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 308,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,16*
€ 483,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,27*
€ 478,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,99*
€ 417,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.