Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extraktions-Reihenheizbänke mit Rührfunktion SHM-200-MP | Typ: SHM-200-MP6-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extraktions-Reihenheizbänke mit Rührfunktion SHM-200-MP | Typ: SHM-200-MP6-1000
Extraktions-Reihenheizbänke mit Rührfunktion SHM-200-MP | Typ: SHM-200-MP6-1000
Artikel-Nr.:
     163-9595146
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     EMEA61000/CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenheizbank
Reihenheizgerät
Extraktions-Reihenheizbänke mit Rührfunktion SHM-200-MP
Die Heizhaube-Reihenheizbänke verfügen über einen eingebauten elektronischen Regler. Der einzigartige Luftstrom des belüfteten Gehäuses sorgt dafür, dass das Außengehäuse sich nicht aufheizt und so Verbrennungen beim Berühren vermieden werden.


-Individuell eingebaute elektronische Steuerungen ermöglichen eine einfache Regulierung der Heizelemente, während die Funkenbildung eliminiert wird, die mit der mechanischen Umschaltung verbunden ist
-3 Stativstangen mit 12,7 mm Durchmesser sind enthalten
-Abdeckung ist aus Polypropylen und die Außenflächen sind pulverbeschichtet, für gute allgemeine chemische Beständigkeit
-Heizelement ist in einer wärmeübertragenden Kassette für optimalen Wärmefluss aufgehängt
-Heizelement geerdet für zusätzliche Sicherheit
-Einzelheizpatronen sind austauschbar
-Neon-Lichter zeigen an, wenn das Gerät eingeschaltet ist
-Gleichzeitiges Heizen und Rühren
-Rührgeschwindigkeiten zwischen 50 und 1000 min-1
-1 Rührkontrolle für je 3 Rührstellen

Typ SHM-200-MP6-1000
Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 1000 ml
Breite 1450 mm
Tiefe 285 mm
Höhe 130 mm
Abmessungen (BxTxH) 1.450 x 285 x 130 mm
Anzahl Heizstellen 6
Max. Drehzahl 1000 1/min
Mit Rührfunktion Ja
Nennleistung 1880 W
Steckertyp EU/UK
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Extraktion,Reihen,Heizbänke, Heizpilzhaube, Heating Mantle, Heizmantel, Heizhaube, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.689,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.527,65*
€ 5.387,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.482,73*
€ 5.334,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.285,13*
€ 5.099,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.749,70*
€ 4.462,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.689,62*
€ 4.390,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.