Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wet-Blotter omniBLOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.584 752
9.584 752
Artikel-Nr.:
     163-9584752
Hersteller:
     Thistle Scientific Ltd.
Herst.-Nr.:
     SB20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blotkammer
Blotter
Immunoblot-Transferkammer
Multiblot-Transfergerät
Wet-Blotter omniBLOT
Der omniBlot ist eine eigenständige Einheit für das tank-blot-Verfahren. Jede Einheit besteht aus einem OmniPAGE-Tank und -Deckel, einem Elektroblott-Einsatz sowie Kassetten und Fasermatten. Das vielseitige Design der Tanks und der passenden Deckel ist kompatibel mit den vertikalen PAGE oder IEF-Systemen mit den entsprechenden optionalen Einsätzen.

-Transferfähigkeit Mini-System bis zu 4 Mini-Gele
-Transferfähigkeit Mini Wide-System bis zu 4 Mini Wide-Gele und 8 Mini-Gele
-Transferfähigkeit Maxi-System bis zu 4 Maxi-Gele, 8 Mini Wide und 16 Mini-Gele
-Laufzeiten von 2 bis 20 Stunden
-Starre Kassetten eliminieren die Bildung von Schattenbändern
-Farbcodierte Kassetten verhindern Verpolung für die richtige Ausrichtung
-Kühlung mittels Kühlpack bei hoher Übertragungsintensität
Spezifikationen
Abmessung (B x T x H): Mini: 15 x 13 x 19 cm
Mini Wide: 26 x 16 x 16 cm
Maxi: 27 x 18 x 30 cm
Gelgröße: Mini: 8 x 8,5 cm
Mini Wide: 16 x 8,5 cm
Maxi: 16 x 17,5 cm
Max. Puffervolumen: Mini: 1200 ml
Mini Wide: 2800 ml
Maxi: 6400 ml
Laufzeit: Mini: 1-2 h
Mini Wide: 1-2 h
Maxi: 5-20 h
Stromversorgung: 100 V

Typ omniBlot Maxi Blottingsystem 20 x 20 cm + 4 Kassetten
Weitere Suchbegriffe: Wet-Blotter, Sub Blot System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.396,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,77*
€ 1.662,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,14*
€ 1.607,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,27*
€ 1.385,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.047,84*
€ 1.246,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,97*
€ 1.176,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 890,07*
€ 1.059,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.