Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTRA-TURRAX® T 25 digital Dispergiergerät 230 V 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ULTRA-TURRAX® T 25 digital Dispergiergerät 230 V 50/60 Hz
ULTRA-TURRAX® T 25 digital Dispergiergerät 230 V 50/60 Hz
Artikel-Nr.:
     163-9570949
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003725000
EAN/GTIN:
     4053411005405
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
Mixstab
Pürierstab
Das Dispergiergerät ULTRA-TURRAX® T 25 digital von Ika ist ein Dispergiergerät für den Hochleistungsbedarf. Es funktioniert gemäß dem Rotor-Statorprinzip und ermöglicht das Homogenisieren, Emulgieren und Dispergieren von Flüssigkeiten (z.B. Wasser/Öl, Flüssigkeiten mit faserigem Anteil) oder auch Dispergieraufgaben unter Vakuum/Druck.

Das Dispergiergerät T 25 digital hat einen Drehzahlbereich von 3000 bis 25000 min-1 und ist für Volumen von 1 - 2000(H2O) ausgelegt.

Typ: T 25 digital ULTRA-TURRAX®
min. Arbeitsbereich Volumen: 1 ml
max. Arbeitsbereich Volumen: 2000 ml
min. Drehzahl: 3000 1/min
max. Drehzahl: 25000 1/min
max. Viskosität: 5000 mPas
max. Lautstärke: 75 dB(A)
Nennleistung: 700 W
Schutzart: IP20
Breite: 87 mm
Tiefe: 106 mm
Höhe: 271 mm
Nettogewicht: 2.5 kg
min. Laufzeit / Timer: - Std:Min:Sek
max. Laufzeit / Timer: - Std:Min:Sek
Motorleistung Abgabe: 500 W
Art der Hilfsenergie: 115/230, 50-60 Hz
Abmessungen (B x T x H): 87 x 106 x 271 mm
Steckertyp: EU
Weitere Suchbegriffe: Stabmixer, dispergiergerät ika, mixstab, Homogenisatoren, Dispergier,Geräte, vakoum, druckreaktor, viscociteit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.902,75*
€ 2.113,38*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.915,14*
€ 2.344,91*
Frei Haus
ab € 2.334,58*
€ 2.580,10*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.209,03*
€ 2.686,53*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.686,53*
€ 3.196,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.657,09*
€ 3.161,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.555,69*
€ 3.041,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.240,87*
€ 2.666,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.209,03*
€ 2.628,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.209,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.