Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für BagSystem® | Typ: BagTips® Regular


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zubehör für BagSystem® | Typ: BagTips® Regular
Zubehör für BagSystem® | Typ: BagTips® Regular
Zubehör für BagSystem® | Typ: BagTips® Regular
Zubehör für BagSystem® | Typ: BagTips® Regular
Zubehör für BagSystem® | Typ: BagTips® Regular
Artikel-Nr.:
     163-9570092
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     252.019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisatorbeutel-Pipettenspitzen
Probenbeutel
probenbeutel
  • Beutelständer BagOpen® 80/100: Beutelöffner und -halter für 80 mL und 100 mL Beutel
  • Gestell BagRack® 400: Gestell aus rostfreiem Edelstahl für 400 mL Beutel - 10 Beutel
  • Beutelverschluß BagClip® 400: Verschlußclips 19.5 cm (für 400 mL Beutel)
  • 3 Fixvolumenpipette BagPipet®: Autoklavierbare Pipette mit variablem Fixvolumen: 0.1 mL/0.9 mL/1 mL mit BagTips
  • BagTips® Regular: Sterile Halme für BagPipet durch Bestrahlung sterilisiert pro 25 Stück (19 cm)
  • BagTips® Jumbo: Sterile Halme für BagPipet durch Bestrahlung sterilisiert pro 25 Stück (24 cm)
Typ: BagTips® Regular
Beschreibung: Tips für BagPipet®, 19 cm, steril
Weitere Suchbegriffe: Proben,Vorbereitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,59*
€ 57,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,01*
€ 57,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,50*
€ 52,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,69*
€ 50,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,54*
€ 32,77
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.