Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutelverschluß BagClip® 80/100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beutelverschluß BagClip® 80/100
Beutelverschluß BagClip® 80/100
Beutelverschluß BagClip® 80/100
Beutelverschluß BagClip® 80/100
Beutelverschluß BagClip® 80/100
Artikel-Nr.:
     163-9570088
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     231.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisatorbeutel-Verschluss
  • Beutelständer BagOpen® 80/100: Beutelöffner und -halter für 80 mL und 100 mL Beutel
  • Gestell BagRack® 400: Gestell aus rostfreiem Edelstahl für 400 mL Beutel - 10 Beutel
  • Beutelverschluß BagClip® 400: Verschlußclips 19.5 cm (für 400 mL Beutel)
  • 3 Fixvolumenpipette BagPipet®: Autoklavierbare Pipette mit variablem Fixvolumen: 0.1 mL/0.9 mL/1 mL mit BagTips
  • BagTips® Regular: Sterile Halme für BagPipet durch Bestrahlung sterilisiert pro 25 Stück (19 cm)
  • BagTips® Jumbo: Sterile Halme für BagPipet durch Bestrahlung sterilisiert pro 25 Stück (24 cm)
Typ: BagClip® 80/100
Beschreibung: Beutelverschluss
Weitere Suchbegriffe: Proben,Vorbereitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,0192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,14*
€ 164,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,68*
€ 159,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,94*
€ 155,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,21*
€ 137,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,96*
€ 120,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.