Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutelständer BagOpen® 400 für 400 ml Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beutelständer BagOpen® 400 für 400 ml Beutel
Beutelständer BagOpen® 400 für 400 ml Beutel
Beutelständer BagOpen® 400 für 400 ml Beutel
Beutelständer BagOpen® 400 für 400 ml Beutel
Beutelständer BagOpen® 400 für 400 ml Beutel
Artikel-Nr.:
     163-9570084
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     211.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisatorbeutel-Ständer
Homogenisatorbeutel-Öffner
  • Beutelständer BagOpen® 80/100: Beutelöffner und -halter für 80 mL und 100 mL Beutel
  • Gestell BagRack® 400: Gestell aus rostfreiem Edelstahl für 400 mL Beutel - 10 Beutel
  • Beutelverschluß BagClip® 400: Verschlußclips 19.5 cm (für 400 mL Beutel)
  • 3 Fixvolumenpipette BagPipet®: Autoklavierbare Pipette mit variablem Fixvolumen: 0.1 mL/0.9 mL/1 mL mit BagTips
  • BagTips® Regular: Sterile Halme für BagPipet durch Bestrahlung sterilisiert pro 25 Stück (19 cm)
  • BagTips® Jumbo: Sterile Halme für BagPipet durch Bestrahlung sterilisiert pro 25 Stück (24 cm)
Typ: BagOpen® 400
Beschreibung: Beutelständer
Weitere Suchbegriffe: Proben,Vorbereitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.