Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenfilter Beutel BagPage® 100 180x95 mmx25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flächenfilter Beutel BagPage® 100 180x95 mmx25
Flächenfilter Beutel BagPage® 100 180x95 mmx25
9.570 078
4.666 496
Artikel-Nr.:
     163-9570080
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     121.025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisationsbeutel
Homogenisatorbeutel
homogenisatorbeutel filter
Probenbeutel BagSystem®, steril
Diese gammastrahlsterilisierten Beutel haben eine hohe mechanische Stabilität und schaffen so Sicherheit für die Proben. Die in den Beuteln eingesetzten Filter filtrieren die Flüssigkeit während der Probenaufbereitung (Waschprozess) und halten Probenpartikel zurück.

BagLight®: Filterloser Homogenisatorbeutel, für alle mikrobiologischen Laboranwendungen.
BagLight® Multilayer: Wie BagLight® mit verstärkter Mehrschichtfolie.
BagLight® Multilayer U: Wie BagLight® mit verstärkter Mehrschichtfolie und U-Boden.

BagPage® und BagPage®+: Homogenisatorbeutel mit mikroperforiertem Filter, der sich über die gesamte Breite des Probenbeutels erstreckt (Flächenfilter).
BagPage® R: Wie BagPage® mit Vliesfilter.
BagPage® F: Wie BagPage® für Durchflusszytometrie.
BagPage® XR: Wie BagPage® extra robust.

BagFilter® P: Homogenisatorbeutel mit Vliesfilter (Seitenfilter). Entnahme der filtrierten Lösung mit BagPipet®. Mit vorgeschnittener Stelle zum Pipettieren.
BagFilter® Roll: Homogenisatorbeutel mit Vliesfilter (Seitenfilter). Mit wasserdichtem Schnellverschluss durch wiederverschließbaren Aufkleber.
BagFilter® Pipett: Homogenisatorbeutel mit Vliesfilter (Seitenfilter). Mit wiederverschließbarem Pipettenzugang für Mikroliterpipetten.
BagFilter® Pipet & Roll: Homogenisatorbeutel mit Vliesfilter (Seitenfilter). Kombiniert den wiederverschließbaren Pipettenzugang mit dem wasserdichten Schnellverschluss.

Typ BagPage® 100
Beschreibung Flächenfilter, je 25 Stück
Porengröße 280 µm
Breite 180 mm
Höhe 95 mm
Weitere Suchbegriffe: Proben,Beutel, Filter,Beutel, Beutel,Stomacher, Stomacher,Beutel, Kolbenhubpipetten, steriel beutel, tüten, P:Einkanalpipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,37644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 273,51*
€ 325,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 272,91*
€ 324,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 265,51*
€ 315,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 238,96*
€ 284,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 215,06*
€ 255,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 188,22*
€ 223,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.