Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbeutel BagLight® 3500 380x510 mm 3500 mlx25


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9570077
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     133.025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisationsbeutel
Homogenisatorbeutel
Homogenisatorbeutel ohne Filter BagSystem® BagLight® PolySilk®
Filterloser Homogenisatorbeutel für alle Laboranwendungen in der Probenvorbereitung.


-Kein Kontakt zwischen der Probe und dem Labormischer während der Homogenisierung
-Polysilk®: Polyolefin-Komplex
-Flexibel und transparent
-Kompatibel mit allen Homogenisatoren
-Steril und zugelassen für Lebensmittel

Typ BagLight® PolySilk® 3500
Nennvolumen 3750 ml
Breite 380 mm
Höhe 560 mm
Abmessungen (BxH) 380 x 560 mm
Steril Ja
Farbe transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,32192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 260,51*
€ 310,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 259,23*
€ 308,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 252,57*
€ 300,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 226,95*
€ 270,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 204,25*
€ 243,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 178,85*
€ 212,83
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 160,96*
€ 191,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.