Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watterollen | Beschreibung: Watterolle 500 g nicht absorbierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Watterollen | Beschreibung: Watterolle 500 g nicht absorbierend
Watterollen | Beschreibung: Watterolle 500 g nicht absorbierend
Artikel-Nr.:
     163-9413156
Hersteller:
     Alan & Co S.A
Herst.-Nr.:
     RO500GNAW25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandwatte
Watte
verbandwatte 500g
verbandwatte
Watterollen
-100% Baumwolle
-weiß, mit Hydrogenperoxid gebleicht (clorfrei-gebleicht und ohne fluoreszierendes Bleichmittel)
-Entspricht den Normen der Europäischen Pharmakopöe und der maximalen Standard-Rate für Biobinden (100 cfu/g)
-Breite max. 20 cm, Länge ±7 m (500 g)
Bei absorbierender Watterolle:
-hohes Absorptionsvermögen
-Wasserhaltevermögen: ca. 23 g / g

Beschreibung Watterolle 500 g, nicht absorbierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.