Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9412805 Herst.-Nr.: 1032530 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckgasspray DRUCKLUFT 67 SUPER / DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK DRUCKLUFT 67 SUPER ist das Druckgasspray für höchste Sicherheit auch bei Geräten unter Spannung. Gemäß Sicherheitsprüfung nach Aerosolrichtlinie 75/324/EWG besteht auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr. DRUCKLUFT 67 SUPER enthält ein reines, trockenes Druckgas und ist insbesondere auch für Arbeiten unter Spannung oder in Ex-Schutz-Bereichen einsetzbar.
DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK basiert auf einem reinen, verflüssigtem Gas mit geringem Treibhauspotential (GWP=7). Das trockene, ölfreie Druckgas hinterlässt keine Rückstände und ist gemäß Richtlinie 2008/47/EC nicht entzündbar. Das extrastarke Sprühsystem erzeugt einen hohen Sprühdruck und ist dadurch insbesondere für großflächige und hartnäckige Schmutzentfernung geeignet.
Typ DRUCKLUFT 67 SUPER Inhalt 400 ml Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, druckluftspray kontakt chemie 400 ml, elektronikspray 400ml, kontakt reiniger, Reinigungs,Mittel Druckluft, Druckluft,Spray, Staub,Entferner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 35,88* | € 60,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,87* | € 90,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,88* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|