| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9409380 Herst.-Nr.: 780605 EAN/GTIN: 4033378321060 |
| |
|
| | |
| Reaktionsgefäßständer, PP Grau. Nummerierte Stellplätze für 20 Reaktionsgefäße mit 1,5 ml Volumen. Autoklavierbar (121 °C).
Für Gefäße 1,5 ml Anzahl Stellplätze 20 Breite 210 mm Tiefe 70,0 mm Höhe 37 mm Abmessungen (BxTxH) 210 x 70 x 37 mm Farbe grau Material PP Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ständer für mech. Pipetten, Planflansch-Reaktionsgefäß, Planschliff-Reaktionsgefäße, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, küvettenständer brand, planflansch-reaktionsgefäß, Reaktions,Gefäßständer, Ständer,Reaktionsgefäße, Gefäßständer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 9,32* | € 14,12* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 9,74* | € 14,66* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 11,13* | € 16,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,72* | € 17,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,72* | € 18,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,74* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|